絞り込み
テープ幅(mm)
  • 40(1)
  • 144(1)
  • 色黒×黄(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(2)
特長
  • 防水
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(10)
  • 柔軟(3)
  • 耐久(19)
  • 耐候(17)
  • 耐水(45)
  • 耐油(35)
  • 耐滑性(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(19)
  • 蓄光反射(4)
  • 蛍光反射(4)
  • 透明(1)
基材
  • 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
  • 0.504(1)
  • 10(1)
0.504・10
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
1・1.1
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
保護用・滑り止め用
ブランド
  • エスコ(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
エスコ・古河電工パワーシステムズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
40(1)
144(1)
バルコテープ(幅40) 古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅40)古河電工パワーシステムズ
3,898税込4,288
1巻
4日以内出荷
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

すべり止めテープ