「テープ幅(mm)」から絞り込む
超強力型ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)当日出荷
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)400
ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10件のレビュー)当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
用途ビル、工場の出入口。
階段、 傾斜通路に。
機械廻り、作業台 に。
フォーク リフト、建設機 械等のステップに。
脚立に。砥粒種類炭化ケイ素、酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147
下地処理剤シーラントN3KNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
NCA ノンスリップテープロールタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から9日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム厚さ(mm)0.8色レッドタイプ屋外用使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップテープ(平面用)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷から5日以内出荷
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。
水がかかる場所でも利用可能です。
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。
ビル、工場の出入り口。
階段。
レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
NCA ノンスリップテープ カットタイプNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)当日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番217-9082材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム幅(mm)150厚さ(mm)0.8色レッド質量(g)500タイプ屋外用長さ(m)0.61使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
『安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ノンスリップテープNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥1,428~¥1,298~
テザーテープNLG(エヌエルジー)税込¥9,898¥8,998
破線テープmolten税込¥2,528¥2,298