絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
ねじの呼び
  • M4(3)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 54(1)
  • 59(1)
適合材
  • 中空壁・母材(2)
材質
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(3)
9
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 39(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 52(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
25・36・39・42・45・52・60・65
外径(Φmm)
  • 6.7
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.8(10)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 10.5(1)
  • 12(5)
  • 16(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(3)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
7,498税込8,248
1セット(160本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー