ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M3.5(1)
M4(1)
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)取付物の厚み+25以上 タッピング呼び径(mm)4 呼び径(ねじ)4mm
1パック(32本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
用途石こうボード用プラグ サイズ14×37mm 十字穴番号No.2 材質亜鉛ダイキャスト 適合材石こうボード
1袋(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

若井産業カベロックS
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ 全長(mm)取付物の厚み+20以上 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。) タッピング呼び径(mm)4 最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
1,698 税込1,868
当日出荷

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1パック(12本)
669 税込736
当日出荷

石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上 呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
1パック(45本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカーキット
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番324-0321 セット内容ジプサムアンカーGA25、タッピングネジ(トラス)4×25 材質亜鉛合金 質量(g)600 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(200本)
8,498 税込9,348
欠品中

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2832 質量(g)291 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
1,998 税込2,198
当日出荷

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2831 質量(g)111 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
889 税込978
当日出荷

グリッパZ マーベル 動画あり
マーベルグリッパZ
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4 全長(mm)26 幅(mm)12.5 適合ビス取付物+20mm以上 材質亜鉛ダイカスト
1箱(25本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)26 頭部径(Φmm)13 引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時) 適合ビス頭径(mm)4
1パック(21本)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上 材質亜鉛ダイキャスト 全長(mm)26 下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5 適合ねじ(mm)3.0~4.0 頭部径(Φmm)12.5 入数25本入り
1箱
1,650 税込1,815
翌日出荷

サンコーテクノボードタップ
エコ商品
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。 適合ビス4mm 頭部径(Φmm)15 長さ(mm)25 トラスコ品番252-6417 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト 質量(g)483 適合材石こうボード・合板・ケイカル板 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)
6,398 税込7,038
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ サイズ12×27mm 十字穴番号No.2 材質亜鉛ダイキャスト 適合材石こうボード
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。 材質亜鉛ダイカスト トラスコ品番855-2833 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
4,998 税込5,498
当日出荷

マーベルオーガー
下穴不要のスクリュータイプ
用途中空壁用 全長(mm)43.5 付属品タッピングビス(4×25mm)25本 材質亜鉛合金ダイカスト 適合材中空壁 引抜強度(N[kgf])(石膏ボード9mm厚)186[19](石膏ボード12mm厚)255[26](石膏ボード12mm厚×2)568[58](ベニヤ板3mm厚)382[39]
1箱(25本)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途石こうボード壁 仕様ホワイトカラー 付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25 材質亜鉛 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(200本)
8,009 税込8,810
5日以内出荷

材質亜鉛合金ダイカスト トラスコ品番557-9899
1パック
2,098 税込2,308
当日出荷

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1箱(12本)
599 税込659
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGAアンカー(500)
下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 適合ねじ径(Φmm)4 頭部径(Φmm)13 全長(mm)25 適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上 トラスコ品番372-1442 セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付) 材質亜鉛合金 適合材石膏ボード 最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60] 最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
1箱(500本)
17,980 税込19,778
翌日出荷

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25 全長L(mm)25
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石こうボード壁 仕様ホワイトカラー 付属品(ねじ)なし 材質亜鉛 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(100本)
4,004 税込4,404
当日出荷

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります