絞り込み
ブランド
  • ユニカ(5)
  • 大阪魂(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • エスコ(2)
  • 若井産業(1)
  • bitstrong(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(61)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(19)
  • M6(18)
  • M6.3(2)
  • M10(28)
  • M12(25)
  • M16(9)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(7)
  • W1/2(4)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 62(2)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
適合材
  • コンクリート(3)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • (8)
ドリル径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 8(6)
  • 9(4)
6.5・8・9
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 85(1)
15・20・23・25・30・35・38・40・45・50・55・60・70・85
埋め込み深さ(mm)
  • 43(1)
  • 52(2)
  • -(1)
43・52・-
外径(Φmm)
  • 8(3)
8
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(61)
M5(19)
M6(18)
M8
M10(28)
M12(25)
M16(9)
W3/8(7)
W1/2(4)
その他(18)
ねじの呼びをもっと見る
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) エスコM8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)エスコ(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(4本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカT-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)ユニカ
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(50本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
M 8 ボードアンカー(4本) エスコM 8 ボードアンカー(4本)エスコ
1,660税込1,826
1パック(4本)
8日以内出荷
ねじ径M8エスコ品番EA947AV-8
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
3カ-W Tロック(TL 大阪魂3カ-W Tロック(TL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セットbitstrong
2,998税込3,298
1袋(4組)
当日出荷
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ材質:ステンレス寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
15,980税込17,578
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー