ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(26)
M8(3)
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
1箱(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに ねじ径M4 ボルト径寸法(Φmm)4 ドリル径(Φmm)9(下穴) 材質ステンレス 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(15本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。 外径(Φmm)6.8
1箱(25本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(40本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカー
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1箱(40本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)36 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~10 トラスコ品番252-6352 質量(g)259.3 質量(g/本)11.2 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
2,598 税込2,858
当日出荷

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1パック(2個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに。
直径(Φmm)ビス:4 本体長さ(mm)32 首長(mm)7 適合板厚(mm)3~9 径(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-2533 材質スチール 長さ(mm)60 全長(mm)54 下穴径(Φmm)9 寸法t(mm)3 寸法F(mm)44 適合板厚(mm)21~27 寸法E(mm)57.5 表面処理三価クロメート 呼称3号70 寸法J(mm)13.5 頭部径(Φmm)6.8 寸法G(mm)55 寸法K(mm)30 最大引張荷重(kN)0.34 適合径(Φmm)【ビス】4
1箱
719 税込791
当日出荷

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.8 セット内容共回り防止レンチ
1セット(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9 材質ユニクロ (ラバー)黒 適合材石こうボード
1箱(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質 全長(mm)35 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)39 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)5~13 トラスコ品番328-9966
1パック(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4 直径(Φmm)(ビス)4 ドリル径(Φmm)9 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 頭部形状ナベ頭+、- 適合材石膏ボード・合板
1箱(300本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(230本)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。 ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 長さ(mm)36.5 ねじ長さ(mm)43.5 下穴径(Φmm)9.0 外径(mm)6.8 トラスコ品番835-6917 セット内容共回り防止レンチ 質量(g)337 適合板厚(mm)9~13 2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9 材質ステンレス
1箱(50個)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.7 ねじ長さ(mm)36 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~10 トラスコ品番252-6361 質量(g)255 質量(g/本)11 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
2,598 税込2,858
欠品中

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)21 ねじ長さ(mm)22 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)2~5 トラスコ品番202-7364 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A 質量(g)71 最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
1パック(12本)
719 税込791
当日出荷

用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(30本×5パック)
8,542 税込9,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 下穴径(Φmm)9 外径(mm)6.7 質量(kg)1 穿孔径(mm)9.0
1セット(140本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
用途中空壁・石膏ボード用 トラスコ品番268-4137 材質スチール/三価クロメート 長さ(mm)52 全長(mm)45 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)17~23 頭部径(Φmm)6.8 最大引張荷重(kN)0.34 適合ビス頭径(mm)4
1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(120本×2パック)
9,667 税込10,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(200本×2パック)
13,167 税込14,484
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(680本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 ドリル径(Φmm)9
1パック(660本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け ねじ径M4 材質石膏ボード12.5mm厚 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)6~12.5 最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
1パック(240本)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります