絞り込み
ブランド
  • ユニカ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 73(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(3)
  • 10(1)
9・10
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 20(6)
  • 23(5)
  • 25(11)
  • 26.5(3)
  • 29(3)
  • 32(4)
  • 36(6)
  • 36.5(4)
  • 38(4)
  • 39(9)
  • 40(5)
  • 42(8)
  • 43(5)
  • 45(8)
  • 46.5(4)
  • 49(11)
  • 55(7)
  • 60(8)
  • 70(5)
外径(Φmm)
  • 10(1)
10
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(2)
M10(1)
ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボードアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(60本)
当日出荷
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカT-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)ユニカ
5,698税込6,268
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理三価ホワイト
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
15,980税込17,578
1箱(50個)
翌日出荷
材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー