ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(6)
W3/8(1)
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。 材質 表面処理三価ホワイト
1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30個)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

材質 表面処理三価ホワイト
1箱(50個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(30個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(50本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります