ボードアンカー :「タッピング ネジ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャーGKM (100本入り)
石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)31 トラスコ品番494-1675 材質 質量(g)412 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.24kN
1セット(100本)
8,598 税込9,458
9日以内出荷

フィッシャーGK (100本入り)
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合ビス頭径(mm)4~5 長さ(mm)22 トラスコ品番494-1969 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)160 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.18
1セット(100本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フィッシャーGKプラグ グリーン
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用 適合材石こうボード 材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 長さ(mm)22 トラスコ品番779-5441 セット内容専用工具GKW 質量(g)127 許容荷重(kN)(引張0.07 最大引張荷重(kN)0.18 適合ビス頭径(mm)4 最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
1セット(90本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります