「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(1)
W3/8(1)
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。
ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。
取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm
使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上
最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。
便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。
適合ビス4mm
頭部径(Φmm)14
長さ(mm)27
トラスコ品番311-2187
質量(g/本)5
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
1箱(200本)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本
トラスコ品番463-0410
材質鉄
長さ(mm)約30
頭部径(Φmm)9.4
本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30
使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8
適合板厚(mm)10~65
プレート長さ(mm)27
最大引張荷重(kN)3.45
ねじ山種類ウィット
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用
材質ナイロン6
下穴径(Φmm)10
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び3/8
奥行(mm)(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)14
板厚(mm)10~65
材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。
例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質鉄
全長(mm)35
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少。〇施工後も振動を吸収。〇広い面積で強度もアップ。〇施工時の締結感も得やすい
用途中空壁・せっこうボード壁
材質鉄
下穴径(Φmm)8.5
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
- トリプルグリップ
- タイロックアンカー
- ボードアンカー
- 中空壁用アンカー
- エーエルシーアンカー
ボードアンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。