ボードアンカー :「エスコ ねじ」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(4)
M5(2)
M8(2)
M10(1)
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)26
下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5
適合ねじ(mm)3.0~4.0
頭部径(Φmm)12.5
入数25本入り
1箱
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。
長さ(mm)引き:19
全長(mm)207
質量(g)520
最大加工能力(Φmm)8
ねじサイズ適合:M4~M8
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
- トリプルグリップ
- タイロックアンカー
- ボードアンカー
- 中空壁用アンカー
- エーエルシーアンカー
ボードアンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。