絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 大阪魂(70)
  • 若井産業(55)
  • エスコ(41)
  • ユニカ(32)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • OHSATO(大里)(13)
  • TRUSCO(10)
  • フィッシャー(9)
  • マーベル(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
ねじの呼び
  • M4(10)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M16(5)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
適合材
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(6)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(3)
  • 合板(1)
  • 木材(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • プラスチック(2)
  • (16)
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 45(4)
  • 52(2)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 65(2)
  • 83(2)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 104(2)
  • 120(2)
  • 124(2)
  • 125(2)
  • 129(1)
  • 140(1)
  • 154(2)
ねじ長さ(mm)
  • 23(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 43(2)
  • 45(2)
  • 49(1)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 55(1)
  • 58(2)
  • 60(3)
  • 71(2)
  • 73(2)
  • 103(2)
23・25・30・36・37・38・39・40・42・43・45・49・52・53・55・58・60・71・73・103・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 16(4)
4.3・6・8・9・10・11・12・13・16
外径(Φmm)
  • 6.7(3)
  • 6.8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
6.7・6.8・9・10・10.5・12
埋め込み深さ(mm)
  • 30(3)
  • 60(1)
30・60
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ジオメット(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
2,798税込3,078
1セット(15本)ほか
当日出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ボードクイッカーBQ Zタイプ サンコーテクノボードクイッカーBQ Zタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1丁
当日出荷
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。材質スチール適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881
ボードタップ サンコーテクノボードタップサンコーテクノ
6,398税込7,038
1パック(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。適合ビス4mm頭部径(Φmm)15長さ(mm)25トラスコ品番252-6417材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノまとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製サンコーテクノ
7,498税込8,248
1セット(140本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー サンコーテクノボードファスナーサンコーテクノ
2,598税込2,858
1パック(25本)
当日出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品 サンコーテクノボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品サンコーテクノ
2,098税込2,308
1パック
当日出荷
材質亜鉛合金ダイカストトラスコ品番557-9899
ボードクイッカーBQタイプ サンコーテクノボードクイッカーBQタイプサンコーテクノ
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
トラスコ品番557-9872
ボードクイッカーBQーCタイプ サンコーテクノボードクイッカーBQーCタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)約215トラスコ品番557-9864適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブ マル得BOXサンコーテクノ
3,298税込3,628
1箱(350本)
4日以内出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブサンコーテクノ
3,198税込3,518
1箱
4日以内出荷
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
999税込1,099
1パック
4日以内出荷
材質スチール
ボードタップ ビス付台紙 サンコーテクノボードタップ ビス付台紙サンコーテクノ
1,898税込2,088
1セット(6袋)
4日以内出荷
トラスコ品番557-9911
イーグルアンカー(ステンレス)(小箱) サンコーテクノイーグルアンカー(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
49,980税込54,978
1箱(8個)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノテクノ ハードエッジドライブHDCタイプサンコーテクノ
859税込945
1パック
4日以内出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール呼び径(mm)5下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭埋め込み深さ(mm)30適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3呼び径d(mm)5
一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ サンコーテクノ一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズサンコーテクノ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1215●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:362-1209アズワン品番67-2305-51
一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズ サンコーテクノ一石三丁テーパーアダプター SDS-MT0シリーズサンコーテクノ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1465●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:364-0118アズワン品番67-2305-50
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
ボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8582
ボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8604
ボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8591
ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品 サンコーテクノボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品サンコーテクノ
2,298税込2,528
1パック
4日以内出荷
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)サンコーテクノ
6,198税込6,818
1箱(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番403-5682材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)103最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノイーグルアンカー(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(25個)
4日以内出荷
材質表面処理生地
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノトルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレスサンコーテクノ
26,980税込29,678
1箱(25本)ほか
4日以内出荷
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー