絞り込み
ねじの呼び
  • M4(12)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M16(6)
  • M20(1)
  • M24(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 25(3)
  • 32(4)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 45(4)
  • 52(2)
  • 60(2)
  • 62(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 83(2)
  • 94(2)
  • 100(2)
  • 101(1)
  • 104(2)
  • 120(2)
  • 124(2)
  • 125(2)
  • 154(2)
適合材
  • ケイカル板(1)
  • コンクリート(7)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • 中空壁・母材(3)
  • 合板(1)
  • 木材(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • プラスチック(2)
  • (19)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 4.3(3)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 16(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 60(1)
22・30・40・60
ねじ長さ(mm)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 27(2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 42(3)
  • 43(2)
  • 45(3)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 58(2)
  • 60(3)
  • 71(2)
  • 73(2)
  • 103(2)
23・25・27・30・35・36・37・38・39・40・42・43・45・52・53・58・60・71・73・103・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 6.7(4)
  • 6.8(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 36(1)
6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16・18・24・28・36
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • ジオメット(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ
  • 大阪魂(68)
  • 若井産業(41)
  • ユニカ(32)
  • エスコ(31)
  • OHSATO(大里)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
  • TRUSCO(10)
  • フィッシャージャパン(9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(12)
M5(3)
M6(3)
M8(3)
M10(5)
M12(5)
M16(6)
M24(1)
W3/8(2)
W1/2(1)
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6352質量(g)259.3下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • ボードクイッカーBQ Zタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQ Zタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1丁
    当日出荷
    ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
    用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881材質スチール
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードクイッカーBQタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQタイプ

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1丁
    欠品中
    トラスコ品番557-9872
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ボードタップ サンコーテクノ

    ボードタップ

    サンコーテクノ
    6,398税込7,038
    1パック(100本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。
    用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6361質量(g)255下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.7
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(140本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1パック
    4日以内出荷
    材質スチール
  • ボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8604材質スチールねじ径M4
  • ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品 サンコーテクノ

    ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品

    サンコーテクノ
    2,298税込2,528
    1パック
    4日以内出荷
  • ボードクイッカーBQーCタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQーCタイプ

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ボードファスナー施工用工具。
    トラスコ品番557-9864全長(mm)約215適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノ

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。全長(mm)25表面処理三価クロメート
  • テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
  • テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(350本)
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
  • テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ

    サンコーテクノ
    859税込945
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
  • テクノ ハードエッジドライブ サンコーテクノ

    テクノ ハードエッジドライブ

    サンコーテクノ
    3,198税込3,518
    1箱
    当日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
  • トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノ

    トルコンアンカーウェッジ

    サンコーテクノ
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
  • ボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8582材質スチールねじ径M4
  • ボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    959税込1,055
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番557-8591材質スチールねじ径M4
  • ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品 サンコーテクノ

    ボードタップBTタイプ 亜鉛合金ダイカスト製 パック品

    サンコーテクノ
    2,098税込2,308
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番557-9899材質亜鉛合金ダイカスト
  • イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノ

    イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱)

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    4日以内出荷
  • イーグルアンカー(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    イーグルアンカー(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    49,980税込54,978
    1箱(8個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • ハードエッジドライブ マルトクBOX サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ マルトクBOX

    サンコーテクノ
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルコンアンカー ドブ AW-D サンコーテクノ

    トルコンアンカー ドブ AW-D

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式材質スチール全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー