ボードアンカー :「自在 棚受け」の検索結果
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。
ねじの呼びM4
外径(mm)6.8
ねじ長さ(mm)36
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~10
トラスコ品番252-6352
質量(g)259.3
質量(g/本)11.2
適合材中空壁
最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
- トリプルグリップ
- タイロックアンカー
- ボードアンカー
- 中空壁用アンカー
- エーエルシーアンカー
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。