「ねじの呼び」から絞り込む
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)TRUSCO当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
ボードファスナー6本入TRUSCO当日出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ジンクハットエイ.アンド.エス.システム税込¥8,358¥7,598