ボードアンカー :「下穴用」の検索結果

ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで 適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
1袋(50組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1パック(12本)
669 税込736
当日出荷

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上 材質亜鉛ダイカスト 表面処理電気亜鉛メッキ 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
1箱(12本)
599 税込659
当日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M8 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)(最小)43 トラスコ品番749-1191 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)24 締付トルク(N・m)15 下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

1箱(30個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト
1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング