絞り込み
ブランド
  • 日本パワーファスニング(2)
  • TRUSCO(1)
長さ(mm)
  • 45(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
材質
  • (3)
ドリル径(Φmm)
  • 6.4
  • 10.5(8)
  • 12.5(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 35(2)
35
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
45(1)
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
3,500税込3,850
1箱(100個)
当日出荷
材質埋め込み深さ(mm)(アンカー)35ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法L1(mm)45寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45
溶接アンカー ウェルドコブラ TRUSCO溶接アンカー ウェルドコブラTRUSCO
969税込1,066
1パック(30本)
当日出荷
上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。
用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
材質ドリル径(Φmm)6.4寸法L1(mm)55寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
溶接用アンカー