絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(39)
  • 冨士精密(25)
  • ハードロック工業(12)
  • 巴工業(3)
  • ロックファスナー(1)
ねじの呼び
  • M18
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(337)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(11)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(43)
  • S35C(1)
  • S45C(7)
  • SCM435(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(34)
  • 2.5(48)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(9)
  • クロメート(9)
  • ドブメッキ(2)
  • パーカー(3)
  • ヘアーライン(1)
  • ユニクロ(10)
  • 生地/未処理(9)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(27)
  • メートル細目(16)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(10)
  • 2種(15)
1種・2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(235)
M8(337)
M10(375)
M12(351)
M14(118)
M16(257)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ハードロックナット(S45C(H)/パーカー) ハードロック工業ハードロックナット(S45C(H)/パーカー)ハードロック工業
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理パーカー
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
Uナット 細目(ステンレス) 冨士精密Uナット 細目(ステンレス)冨士精密(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(9件のレビュー)
619税込681特価
1組
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)巴工業
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ハードロックナット (鉄/三価クロメート) ハードロック工業ハードロックナット (鉄/三価クロメート)ハードロック工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(3セット)
当日出荷
ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質材質/仕上鉄/三価クロメート表面処理三価クロメート
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,738税込1,912
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(ステンレス)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
イダリング(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 細目(鉄/クロメート)冨士精密(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5大阪魂
772税込849
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.5
3カ-W ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-W ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
1,320税込1,452
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
2,563税込2,819
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
1,089税込1,198
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
1,312税込1,443
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,023税込1,125
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
399税込439
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)巴工業
8,698税込9,568
1箱(40個)
翌々日出荷
材質鉄/S35C規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)ハードロック工業
69,980税込76,978
1箱(84個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ
Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/生地)(小箱)冨士精密
29,980税込32,978
1箱(125個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ドブ)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/ドブ)(小箱)冨士精密
36,980税込40,678
1箱(125個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
1,216税込1,338
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)2.5呼び径M18寸法s(mm)27寸法h(mm)16寸法m(mm)14
ユニクロ スリ-ロック 大阪魂ユニクロ スリ-ロック大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)15寸法B(mm)27ねじの呼びdM18
パ-カRZSCM435ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZSCM435ハ-ドロックN大阪魂
3,647税込4,012
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
1,405税込1,546
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5 大阪魂SUSナイロンN(ホソメ(P=1.5大阪魂
1,740税込1,914
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
3,440税込3,784
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SGメッキ Uナット (1シュ 大阪魂SGメッキ Uナット (1シュ大阪魂
1,327税込1,460
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ゆるみ止めナット