絞り込み
ブランド
  • 巴工業(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(236)
  • M8(339)
  • M10(377)
  • M12(353)
  • M14(118)
  • M16(259)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(56山)(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
規格
  • 1種(1)
1種
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(236)
M8(339)
M10(377)
M12(353)
M14(118)
M16(259)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
SUSナイロンN(1シュ) 大阪魂SUSナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
寸法H(mm)3.8寸法S(mm)5
ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)巴工業
64,980税込71,478
1箱(4000個)
翌々日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
ゆるみ止めナット