絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(59)
  • 冨士精密(17)
  • ハードロック工業(12)
  • 紀州ファスナー(5)
  • イチヤナギ(4)
  • KHI(4)
  • エスコ(2)
  • 巴工業(2)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M22
  • M3(52)
  • M4(106)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(336)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(11)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(3)
  • 鉄すべて(38)
  • S45C(12)
  • SCM435(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(27)
  • 2(1)
  • 2.5(66)
表面処理
  • 3価ホワイト(9)
  • クロメート(8)
  • ドブメッキ(3)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(9)
ねじ山種類
  • メートル並目(37)
  • メートル細目(6)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(14)
  • 2種(9)
1種・2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(150)
M6(235)
M8(336)
M10(375)
M12(351)
M14(118)
M16(257)
M20(207)
M22
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
Uナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(9件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)巴工業(17件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(9件のレビュー)
799税込879特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
イダリング(ステンレス) 大阪魂イダリング(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)大阪魂
649税込714
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理クロメート
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(鉄/生地) 冨士精密Uナット 細目(鉄/生地)冨士精密(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル細目
Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング由良産商(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
ハードロックナット 薄型(ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス)ハードロック工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
2,652税込2,917
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,025税込1,128
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
イエロ- SUS イダリング 大阪魂イエロ- SUS イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
Uナット(S45C(H)/ユニクロ) 冨士精密Uナット(S45C(H)/ユニクロ)冨士精密(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂Uナット(ウスガタ(ホソ1.5大阪魂
3,283税込3,611
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.5
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5 大阪魂3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5大阪魂
3,972税込4,369
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチP(mm)1.5
ステンUナット(ホソメ 大阪魂ステンUナット(ホソメ大阪魂
4,512税込4,963
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
S45CミゾツキN(ヒク2シュ 大阪魂S45CミゾツキN(ヒク2シュ大阪魂
1,227税込1,350
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
ドブイダリング 大阪魂ドブイダリング大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
レッド SUS イダリング 大阪魂レッド SUS イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
1,080税込1,188
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,065税込2,272
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
2,507税込2,758
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
1,712税込1,883
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
1,852税込2,037
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,585税込1,744
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W イダリング 大阪魂3カ-W イダリング大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
880税込968
1個
翌々日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/生地)(小箱)冨士精密
30,980税込34,078
1箱(80個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ドブ)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/ドブ)(小箱)冨士精密
43,980税込48,378
1箱(80個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
SUSスマ-トHLナット(B32 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B32大阪魂
4,996税込5,496
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
SUSナイロンN(P=1.5(B32 大阪魂SUSナイロンN(P=1.5(B32大阪魂
2,814税込3,095
1個
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M22
ドブスマ-トHLナット(B32 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B32大阪魂
2,245税込2,470
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
316L ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂316L ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
6,860税込7,546
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
寸法(mm)(割ピン)5×40溝数6寸法S(mm)32寸法m(mm)26寸法n(mm)5.5寸法w(mm)18寸法m1(mm)18寸法de(Φmm)30ねじの呼びdM22
ゆるみ止めナット