絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(36)
  • 冨士精密(18)
  • ハードロック工業(9)
  • 巴工業(1)
ねじの呼び
  • M27
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(236)
  • M8(339)
  • M10(376)
  • M12(353)
  • M14(118)
  • M16(259)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(33)
  • S45C(8)
  • SCM435(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
  • 2(15)
  • 3(43)
表面処理
  • 3価ホワイト(6)
  • クロメート(7)
  • ドブメッキ(1)
  • パーカー(3)
  • ヘアーライン(1)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(9)
ねじ山種類
  • メートル並目(29)
  • メートル細目(7)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(10)
  • 2種(15)
1種・2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(236)
M8(339)
M10(376)
M12(353)
M14(118)
M16(259)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)巴工業(17件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット H-1・リム付 (鉄/三価ホワイト)ハードロック工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプH-1・リム付表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
Uナット(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット(S45C(H)/生地)冨士精密(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット 細目(S45C(H)/生地) 冨士精密Uナット 細目(S45C(H)/生地)冨士精密
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)表面処理生地ねじ山種類メートル細目
イダリング(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ステンHL-スプリング 大阪魂ステンHL-スプリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。 特徴 非常に簡単に、しかも手締めが可能です。 既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。
材質ステンレス表面処理ヘアライン
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
2,140税込2,354
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
5,574税込6,131
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
3,529税込3,882
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
2,560税込2,816
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)規格2種
Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/生地)(小箱)冨士精密
25,980税込28,578
1箱(36個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ドブ)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/ドブ)(小箱)冨士精密
36,980税込40,678
1箱(36個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
2,998税込3,298
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジングタイプ薄型
3カ-B Uナット(1シュ 大阪魂3カ-B Uナット(1シュ大阪魂
1,958税込2,154
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)3呼び径M27寸法s(mm)41寸法h(mm)24寸法m(mm)21.2
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
2,423税込2,665
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)3寸法H(mm)27寸法S(mm)41ねじの呼びdM27
3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
2,420税込2,662
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
5,645税込6,210
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
8,905税込9,796
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SGメッキ Uナット (1シュ 大阪魂SGメッキ Uナット (1シュ大阪魂
4,605税込5,066
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂ダクロ45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
6,640税込7,304
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ドブS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ドブS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
4,118税込4,530
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブS45C(H)Uナットウスガタ 大阪魂ドブS45C(H)Uナットウスガタ大阪魂
11,223税込12,345
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
2,834税込3,117
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
4,889税込5,378
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
5,985税込6,584
1個
翌々日出荷
ドブS45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂ドブS45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
5,305税込5,836
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
2,987税込3,286
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W イダリング 大阪魂3カ-W イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂SCM435 Uナット 2シュ大阪魂
5,200税込5,720
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,012税込2,213
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝付N(高形(2種(その他細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(その他細目(鉄/生地)大阪魂
2,698税込2,968
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.5規格2種
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(25個)
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
溝付ナット低形2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種溝数6表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
63,980税込70,378
1箱(27個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂溝付ナット高形2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(56個)
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂溝付ナット高形2種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
58,980税込64,878
1箱(56個)
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット