絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(30)
  • 巴工業(8)
  • 冨士精密(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • コノエ(1)
  • イチヤナギ(1)
  • ロックファスナー(1)
  • 双和製作所(1)
ねじの呼び
  • M3
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(337)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUS316L(1)
  • チタン(1)
  • (27)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.5(46)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(5)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(6)
  • 黒亜鉛(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(24)
メートル並目
規格
  • 1種(11)
  • 2種(9)
1種・2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(235)
M8(337)
M10(375)
M12(351)
M14(118)
M16(257)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂ナイロンナット1種(ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(8個)
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ナイロンナット(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
259税込285
1袋(4個)
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)コノエ(7件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(12個)
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
Uナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,610税込1,771
1袋(100個)
翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所スーパーEナット(316L)(パック品)双和製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
クロ-ムサラバネN 大阪魂クロ-ムサラバネN大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(5000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
949税込1,044
1袋(50個)
翌々日出荷
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
3カ-B FRLナット 大阪魂3カ-B FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)(小箱)巴工業
54,980税込60,478
1箱(3000個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
SUSナイロンN(DIN985 大阪魂SUSナイロンN(DIN985大阪魂
667税込734
1袋(50個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
BK SUS FRLナット 大阪魂BK SUS FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ステンUナット(1シュ 大阪魂ステンUナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
サラバネNM3M3 大阪魂サラバネNM3M3大阪魂
667税込734
1袋(61個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
3カ-W ナイロンN 大阪魂3カ-W ナイロンN大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
リードロックナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂リードロックナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
159,800税込175,780
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
44,980税込49,478
1箱(5000個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)巴工業
39,980税込43,978
1箱(3000個)
翌々日出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ブラック
Uナット(鉄/生地)(小箱) 冨士精密Uナット(鉄/生地)(小箱)冨士精密
299,800税込329,780
1箱(8000個)
翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SUSステイブルN(CAPツキ 大阪魂SUSステイブルN(CAPツキ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
SUSフランジステイブルNB5.5 大阪魂SUSフランジステイブルNB5.5大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)3.9呼び径M3寸法H(mm)4.4寸法t(mm)0.7寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)8寸法C(mm)6.3ピッチP(mm)0.5
SUSステイブルN(2シュ 大阪魂SUSステイブルN(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びM3
ラフレイタN 大阪魂ラフレイタN大阪魂
667税込734
1袋(100個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)6寸法m(mm)1.6ねじの呼びM3
SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂SUS316ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
クロメ-トFRLナット 大阪魂クロメ-トFRLナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地) 大阪魂HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地)大阪魂
519税込571
1パック(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
リードロックナット 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂リードロックナット 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
リードロックナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂リードロックナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
129,800税込142,780
1箱(7000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット