絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • ハードロック工業(9)
  • 冨士精密(8)
ねじの呼び
  • M33
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(337)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(7)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(18)
  • S45C(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 3.5(28)
表面処理
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(2)
  • ドブメッキ(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(5)
ねじ山種類
  • メートル並目(18)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(4)
  • 2種(5)
1種・2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イダリング(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/生地) 冨士精密Uナット(鉄/生地)冨士精密
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
Uナット 1種(細目)(鉄/生地) 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/生地)冨士精密
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
キジSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂キジSCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
10,778税込11,856
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
13,658税込15,024
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
3カ-W S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂3カ-W S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
7,040税込7,744
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
SUSハ-ドロックN(セミウスホソメ 大阪魂SUSハ-ドロックN(セミウスホソメ大阪魂
20,758税込22,834
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2ピッチ(mm)2寸法S(mm)50寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
ドブハ-ドロックN(セミウスH-2 大阪魂ドブハ-ドロックN(セミウスH-2大阪魂
4,238税込4,662
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
11,696税込12,866
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブ S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂ドブ S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
18,409税込20,250
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZ S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂パ-カRZ S45C HLN(セミウスホソメ大阪魂
6,563税込7,219
1個
翌々日出荷
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
5,103税込5,613
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理ユニクロ寸法n(mm)7ねじ山種類メートル並目
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
85,980税込94,578
1箱(54個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
59,980税込65,978
1箱(24個)
翌々日出荷
材質タイプ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)ハードロック工業
349,800税込384,780
1箱(24個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316タイプ薄型ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
86,980税込95,678
1箱(24個)
翌々日出荷
材質S45Cタイプ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
57,980税込63,778
1箱(16個)
翌々日出荷
材質タイプセミ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)ハードロック工業
199,800税込219,780
1箱(16個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプセミ薄型ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱) 大阪魂ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱)大阪魂
85,980税込94,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(1種)(S45C/ユニクロ) 大阪魂ナイロンナット(1種)(S45C/ユニクロ)大阪魂
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM33材質S45Cねじピッチ3.5寸法m(mm)33規格1種寸法S(mm)50表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C/ユニクロ) 冨士精密Uナット(S45C/ユニクロ)冨士精密
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C/クロメート) 冨士精密Uナット(S45C/クロメート)冨士精密
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C/3価ホワイト) 冨士精密Uナット(S45C/3価ホワイト)冨士精密
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)冨士精密
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
Uナット(ステンレス) 冨士精密Uナット(ステンレス)冨士精密
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
Uナット(S45C/生地) 冨士精密Uナット(S45C/生地)冨士精密
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地
溝付ナット 低形 2種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 低形 2種(ステンレス)大阪魂
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
62,980税込69,278
1箱(36個)
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
159,800税込175,780
1箱(9個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット 薄型(ステンレス)(小箱)ハードロック工業
289,800税込318,780
1箱(24個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプ薄型ねじ山種類メートル並目
イダリング(ステンレス)(小箱) 大阪魂イダリング(ステンレス)(小箱)大阪魂
68,980税込75,878
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ハードロックN(セミ薄・Hー2(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックN(セミ薄・Hー2(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
4,298税込4,728
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジングタイプセミ薄型
ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) ハードロック工業ハードロックナット(薄型・Hー3(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))ハードロック工業
4,398税込4,838
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)タイプ薄型
ハードロックN(セミ薄(細目(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックN(セミ薄(細目(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
6,198税込6,818
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)タイプセミ薄型表面処理三価ホワイトねじの呼びM33
ゆるみ止めナット