絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(32)
  • ハードロック工業(11)
  • 冨士精密(9)
  • ロックファスナー(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M36
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(337)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(8)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(31)
  • S45C(11)
  • SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(8)
  • 4(34)
表面処理
  • 3価ホワイト(7)
  • クロメート(3)
  • ドブメッキ(1)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(14)
ねじ山種類
  • メートル並目(22)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(6)
  • 2種(13)
1種・2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(235)
M8(337)
M10(375)
M12(351)
M14(118)
M16(257)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ハードロックナット 薄型(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット 薄型(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプ薄型表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
9,807税込10,788
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング由良産商(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
イダリング(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
2,054税込2,259
1個
翌々日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
溝付ナット(低形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(S45C/生地)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
溝付ナット(高形(2種(S45C/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(S45C/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)規格2種
Uナット(鉄/生地) 冨士精密Uナット(鉄/生地)冨士精密
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
Uナット 1種(細目)(鉄/生地) 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/生地)冨士精密
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ) ロックファスナーナイロンナット 1種(S45C/ユニクロ)ロックファスナー
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)ねじピッチ4規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)55表面処理ユニクロ寸法m(mm)36ねじの呼びM36ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング) ハードロック工業ハードロックナット(薄型・Hー3(S45C/パーカーライジング)ハードロック工業
6,198税込6,818
1パック(1個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカーライジングタイプ薄型
ハードロックN(セミ薄・Hー2(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) ハードロック工業ハードロックN(セミ薄・Hー2(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))ハードロック工業
4,598税込5,058
1パック(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM36材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)タイプセミ薄型
SUS316LHLN(セミウス 大阪魂SUS316LHLN(セミウス大阪魂
52,820税込58,102
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
SUS316HLN(セミウス 大阪魂SUS316HLN(セミウス大阪魂
30,763税込33,839
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ大阪魂
8,907税込9,798
1個
翌々日出荷
長さ(mm)3ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
パ-カRZハ-ドロックN(セミウスH-2 大阪魂パ-カRZハ-ドロックN(セミウスH-2大阪魂
9,714税込10,685
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
3カ-W SCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
16,720税込18,392
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ大阪魂
9,534税込10,487
1個
翌々日出荷
長さ(mm)3ピッチ(mm)3寸法S(mm)55寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス大阪魂
11,552税込12,707
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブ S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂ドブ S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
15,440税込16,984
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZ S45C HLN(セミウスホソメ 大阪魂パ-カRZ S45C HLN(セミウスホソメ大阪魂
10,036税込11,040
1個
翌々日出荷
ドブハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂ドブハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
21,036税込23,140
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
20,123税込22,135
1個
翌々日出荷
HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地) 大阪魂HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地)大阪魂
369税込406
1箱(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
溝付N(低形(2種(極細(鉄/生地) 大阪魂溝付N(低形(2種(極細(鉄/生地)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM36 ホソメ1.5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.5規格2種
溝付N(低形(2種(細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂溝付N(低形(2種(細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ3規格2種表面処理三価ホワイトねじの呼びM36 ホソメ3.0
溝付ナット(低形(2種(鉄/クロメート) 大阪魂溝付ナット(低形(2種(鉄/クロメート)大阪魂
2,198税込2,418
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ4規格2種溝数6寸法S(mm)55表面処理クロメート寸法m(mm)21寸法n(mm)7寸法w(mm)14ねじの呼びM36寸法m1(mm)約14寸法de(Φmm)約50寸法dw1(Φmm)約53ねじ山種類メートル並目
溝付N(高形(2種(極細(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(極細(鉄/生地)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5規格2種表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36 ホソメ1.5
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)規格2種
溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理ユニクロ寸法n(mm)7ねじ山種類メートル並目
溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(低形(1種(細目(鉄/生地)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)
溝付ナット(高形(1種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット(高形(1種(鉄/生地)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)ねじの呼びM36
ゆるみ止めナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM36
溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
76,980税込84,678
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂溝付ナット低形2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
94,980税込104,478
1箱(12個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(薄型)(SUS316)(小箱)ハードロック工業
369,800税込406,780
1箱(18個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316タイプ薄型ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(薄型)(S45C/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
129,800税込142,780
1箱(18個)
翌々日出荷
材質S45Cタイプ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)ハードロック工業
58,980税込64,878
1箱(12個)
翌々日出荷
材質タイプセミ薄型表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)ハードロック工業
209,800税込230,780
1箱(12個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプセミ薄型ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット