絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
ねじの呼び
  • M40
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(236)
  • M8(339)
  • M10(376)
  • M12(353)
  • M14(118)
  • M16(259)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(107)
M5(150)
M6(236)
M8(339)
M10(376)
M12(353)
M14(118)
M16(259)
M20(207)
M24(162)
ねじの呼びをもっと見る
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
3,400税込3,740
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ大阪魂
7,472税込8,219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
5,907税込6,498
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
19,125税込21,038
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ゆるみ止めナット