絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • ハードロック工業(2)
ねじの呼び
  • W1
  • M3(52)
  • M4(107)
  • M5(150)
  • M6(235)
  • M8(337)
  • M10(375)
  • M12(351)
  • M14(118)
  • M16(257)
  • M18(80)
  • M20(207)
  • M22(106)
  • M24(162)
  • M27(64)
  • M30(87)
  • M33(35)
  • M36(54)
  • M39(21)
  • M42(21)
  • M45(20)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(7)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
ねじ山種類
  • ウィット(5)
ウィット
規格
  • 2種(1)
2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
SUSハ-ドロックN 大阪魂SUSハ-ドロックN大阪魂
11,894税込13,083
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
山数8寸法e(mm)47.3寸法l(mm)35.9寸法s(mm)41寸法m(mm)20寸法m1(mm)20ねじの呼びdw1
ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
4,174税込4,591
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数8
パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
4,454税込4,899
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂溝付ナット高形2種(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
41,980税込46,178
1箱(15個)
翌々日出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類ウィット
ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業ハードロックナット(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)ハードロック工業
95,980税込105,578
1箱(36個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
イダリング(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂イダリング(ウィット)(ステンレス)(小箱)大阪魂
77,980税込85,778
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
ゆるみ止めナット