ゆるみ止めナット :「茶箱」の検索結果
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
材質ステンレス
ねじピッチ1
寸法H(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
表面処理茶ブロンズ
寸法T(mm)1
寸法h(mm)5
ねじの呼びM6
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角ナット
- ゆるみ止めナット
- 袋ナット
- 高ナット(長ナット)
- 四角ナット
- フランジナット
- 蝶ナット
- アイナット
- ウェルドナット(溶接ナット)
- 鬼目ナット
- 樹脂ナット
- その他ナット
- フローティングナット
ゆるみ止めナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。