絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • 冨士精密(41)
  • ハードロック工業(24)
  • 紀州ファスナー(9)
  • TRUSCO(6)
  • 巴工業(6)
  • 東京衡機(6)
  • エスコ(5)
  • 双和製作所(5)
  • イチヤナギ(4)
  • KHI(3)
  • 由良産商(3)
  • コノエ(2)
  • BUMAX(2)
  • ロックファスナー(1)
  • サトーラシ(1)
  • HI-LEAD(1)
ねじの呼び
  • M5(4)
  • M6(9)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M12(12)
  • M14(33)
  • M15(5)
  • M16(90)
  • M17(3)
  • M20(8)
  • M24(32)
  • M25(6)
  • M27(8)
  • M30(20)
  • M33(4)
  • M35(3)
  • M36(3)
  • M45(4)
  • M50(5)
  • M60(4)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(13)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(43)
  • SS400(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 1(11)
  • 1.25(5)
  • 1.5(12)
  • 1.75(5)
  • 2(151)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 3.5(8)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(8)
  • ドブメッキ(2)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(19)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(42)
メートル並目
規格
  • 1種(20)
  • 2種(18)
1種・2種
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(82)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゆるみ止めナット :「2mm」の検索結果

関連キーワード
  • 12mm
  • 22mm
  • m8 12mm
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(9)
M8(6)
M12(12)
M14(33)
M16(90)
M20(8)
M24(32)
M25(6)
M27(8)
M30(20)
ねじの呼びをもっと見る
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
839税込923
1パック(4個)ほか
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
689税込758
1パック(3個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
イダリング(ステンレス) 大阪魂イダリング(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(1種(細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格1種表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット(鉄/生地) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/生地)大阪魂(6件のレビュー)
649税込714
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/生地ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 1種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 高形 1種(ステンレス)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種溝数6関連資料(0.15MB)ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溝付ナット 高形 1種(鉄/生地)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
479税込527
1パック(4個)
当日出荷
材質規格1種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
イダリング(鉄/クロメート) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)大阪魂
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理クロメート
溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溝付ナット 低形 1種(鉄/生地)(パック品)大阪魂
769税込846
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種溝数6表面処理生地ねじ山種類メートル並目
皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質規格2種溝数6表面処理クロメート関連資料(0.16MB)ねじ山種類メートル並目
溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(ステンレス)大阪魂
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
溝付ナット 低形 1種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 低形 1種(ステンレス)大阪魂
559税込615特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種溝数6寸法n(mm)3.5関連資料(0.28MB)ねじ山種類メートル並目
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-B FRLナット 大阪魂3カ-B FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂溝付N(高形(2種(細目(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
イダリング(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂イダリング(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット 低形 2種(鉄/生地)大阪魂
569税込626
1パック(2個)
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)約8ねじ山種類メートル並目
ステンUナット(ホソメ 大阪魂ステンUナット(ホソメ大阪魂
6,972税込7,669
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ FRLナット(ウスガタ 大阪魂ユニクロ FRLナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
2,607税込2,868
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
2,347税込2,582
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,047税込1,152
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-W ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
クロ-ムUナット(CAPツキ 大阪魂クロ-ムUナット(CAPツキ大阪魂
2,107税込2,318
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,985税込3,284
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ドブ テツ クサビナット 大阪魂ドブ テツ クサビナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
1,058税込1,164
1個
翌々日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
ステンクサビナット 大阪魂ステンクサビナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W イダリング 大阪魂3カ-W イダリング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
ゆるみ止めナット