絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • 冨士精密(11)
  • ハードロック工業(10)
  • イチヤナギ(5)
  • 巴工業(1)
  • ロックファスナー(1)
  • KHI(1)
  • サトーラシ(1)
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(10)
  • M12(7)
  • M14(5)
  • M15(1)
  • M16(12)
  • M18(10)
  • M20(11)
  • M22(8)
  • M24(8)
  • M25(1)
  • M27(7)
  • M30(3)
  • M33(4)
  • M36(1)
  • M50(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(2)
  • 1(5)
  • 1.25(9)
  • 1.5(18)
  • 1.75(4)
  • 2(14)
  • 2.5(8)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ゆるみ止めナット :「s45c-h」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(4)
M8(4)
M10(10)
M12(7)
M14(5)
M15(1)
M16(12)
M18(10)
M20(11)
M22(8)
M24(8)
M25(1)
M27(7)
M30(3)
M33(4)
M36(1)
M50(1)
パ-カ-S45C(H)CLN(10ワリ 大阪魂パ-カ-S45C(H)CLN(10ワリ大阪魂
700税込770
1個
翌日出荷
長さ(mm)2ねじの呼びM16
パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN大阪魂
700税込770
1個
翌日出荷
長さ(mm)2ピッチ(mm)2全高(mm)13二面幅(mm)24ねじの呼びM16
ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
13,658税込15,024
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
3カ-W S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂3カ-W S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ダクロS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
900税込990
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)22寸法e(mm)25.4寸法l(mm)19.9寸法m(mm)11ピッチP(mm)並目:2.0、細目:1.5寸法m1(mm)11ねじの呼びdM14
クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ 大阪魂クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ大阪魂
3,196税込3,516
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)27.7寸法s(mm)24寸法h(mm)12呼び径dM16ピッチP(mm)2
S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂S45C(H)Uナット(UNF大阪魂
7,294税込8,023
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-18寸法S(mm)23.81寸法e(mm)27.5寸法h(mm)15.6寸法m(mm)13.9
パ-カ-S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂パ-カ-S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)1呼び径M6寸法s(mm)10寸法h(mm)5.1寸法m(mm)4.2
ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.5全高(mm)16二面幅(mm)30ねじの呼びM20
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(2シュ 大阪魂ユニクロ S45C(H)ナイロンN(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法m(mm)10ねじの呼びM10
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
2,423税込2,665
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)3寸法H(mm)27寸法S(mm)41ねじの呼びdM27
3カ-W S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(UNF大阪魂
18,392税込20,231
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)3/4-16寸法S(mm)28.57寸法e(mm)32.99寸法h(mm)18.1寸法m(mm)16.3
ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC大阪魂
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-11寸法S(mm)23.81寸法e(mm)27.5寸法h(mm)15.6寸法m(mm)13.9
3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
1,216税込1,338
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)2.5呼び径M18寸法s(mm)27寸法h(mm)16寸法m(mm)14
ドブ S45C HLN(セミウスH-2 大阪魂ドブ S45C HLN(セミウスH-2大阪魂
15,440税込16,984
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂S45C(H)Uナット(UNC大阪魂
5,049税込5,554
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H)Uナット(UNC 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(UNC大阪魂
3,192税込3,511
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-B S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂3カ-B S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
1,394税込1,533
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
4,318税込4,750
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ウスホソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ドブS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ドブS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
1,203税込1,323
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ドブS45C(H)Uナットウスガタ 大阪魂ドブS45C(H)Uナットウスガタ大阪魂
1,249税込1,374
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ドブS45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂ドブS45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ゆるみ止めナット