ゆるみ止めナット :「SATO」の検索結果

ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(3)
M10(3)
M12(2)
材質 ねじピッチ1.25 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)8.3 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)12 B(°)60 強度区分4 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

材質S45C(H) 寸法t(mm)(最小)1 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C ねじピッチ1.25 全高(mm)10 ツバ径(Φmm)19 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)14 B(°)50 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)11.4 寸法A(mm)5 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)17 B(°)60 ねじの呼びM12 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)10 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)17 B(°)50 ねじの呼びM10 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング