絞り込み
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・3種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ゆるみ止めナット

ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
1,144件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ジオメット ステン Uナット(ウスガタ 大阪魂ジオメット ステン Uナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法h(mm)6.5呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
ステンUナット(コガタ(B17 大阪魂ステンUナット(コガタ(B17大阪魂
774税込851
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9.4ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
ステンUナット(コガタB=12 大阪魂ステンUナット(コガタB=12大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
ダクロ ステン Uナット(1シュ 大阪魂ダクロ ステン Uナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法s(mm)13寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.1
クロメ-トサラバネN(KMセイコウ 大阪魂クロメ-トサラバネN(KMセイコウ大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
長さ(mm)13表面処理クロメート寸法l(mm)18ねじの呼びM8
ドブチェンジロック-N 大阪魂ドブチェンジロック-N大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ナット一体型のゆるみ止め防止金具 SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長 ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類 12角ソケットで施工可能 ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
ピッチ(mm)2呼び径M16線径(Φmm)1.2二面幅(mm)24余長(mm)24
ドブスマ-トHLナット(B36 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B36大阪魂
3,314税込3,645
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)3寸法H(mm)32呼びM24寸法B(mm)36
ドブスマ-トHLナット(B32 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B32大阪魂
2,245税込2,470
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25.5呼びM22寸法B(mm)32
ドブスマ-トHLナット(B30 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B30大阪魂
1,703税込1,873
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)24呼びM20寸法B(mm)30
ドブスマ-トHLナット(B24 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
ドブスマ-トHLナット(B19 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)17呼びM12寸法B(mm)19
ドブスマ-トHLナット(B17 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B17大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
ドブスマ-トHLナット(B13 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B13大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12呼びM8寸法B(mm)13
パ-カRZハ-ドロックN(セミウスH-2 大阪魂パ-カRZハ-ドロックN(セミウスH-2大阪魂
9,714税込10,685
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
ドブハ-ドロックN(セミウスH-2 大阪魂ドブハ-ドロックN(セミウスH-2大阪魂
4,238税込4,662
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)3.5寸法S(mm)50寸法e(mm)57.7寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
パ-カRZHLBベアリングナット 大阪魂パ-カRZHLBベアリングナット大阪魂
2,074税込2,281
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)0.75寸法S(mm)3寸法D(mm)18寸法B(mm)6寸法D1(mm)18寸法D2(mm)17寸法l(mm)9.5寸法b(mm)3.5寸法B1(mm)6寸法g(mm)14ねじの呼びdM10
3カ-W スリ-ロック(コガタ B=12 大阪魂3カ-W スリ-ロック(コガタ B=12大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌日出荷
表面処理3価ホワイトねじの呼びM8
3-ステンコスリ-ロック(B=8 大阪魂3-ステンコスリ-ロック(B=8大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌日出荷
形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)5寸法B(mm)8寸法C(mm)9.2ねじの呼びdM5
クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG 大阪魂クロメ-トサラバネN(コガタ(OPG大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(mm)22寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法h(mm)0.7ねじの呼びdM10
クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(タカ(2(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法(mm)(割ピン)3.2×28ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
クロ-ムミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂クロ-ムミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
寸法(mm)(割ピン)3.2×25ピッチ(mm)1.75溝数6寸法S(mm)19寸法m(mm)10寸法n(mm)3.5寸法w(mm)6ねじの呼びdM12
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ大阪魂
2,232税込2,455
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
寸法(mm)(割ピン)6.3×56ピッチ(mm)3.5溝数6寸法S(mm)46寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法w(mm)24ねじの呼びdM30
クロメ-トスカ-トナット 大阪魂クロメ-トスカ-トナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
座面の付いた単体構造のナット。 座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。 軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。 軸方向にかかる振動外力や急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。 軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにより発生する「ゆるみ」防止。 非回転による「ゆるみ」防止。 何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
質量(g)18呼び径M12×1.75寸法H(mm)12寸法d(mm)12.3山数4寸法D(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法h(mm)7.2
スプリングN 大阪魂スプリングN大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌日出荷
形状 ナットにスプリングワッシャーをカシめて、一体化した物です。 特徴 スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1呼び径M6寸法H(mm)5寸法t(mm)2.2寸法S(mm)10寸法D(mm)12.25寸法e(mm)11.5
ラフレイタN 大阪魂ラフレイタN大阪魂
667税込734
1袋(100個)
翌日出荷
ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)6寸法m(mm)1.6ねじの呼びM3
クロメ-トUナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂クロメ-トUナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
2,032税込2,235
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)2寸法s(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)2
クロメ-トサラバネNツバダイコガタ 大阪魂クロメ-トサラバネNツバダイコガタ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
長さ(mm)12表面処理クロメート寸法l(mm)22ねじの呼びM8
サラバネナット(キシュウ 大阪魂サラバネナット(キシュウ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
長さ(mm)19寸法l(mm)24ねじの呼びM12
パ-カ-サラバネN 大阪魂パ-カ-サラバネN大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.75全高(mm)約12.9寸法S(mm)19寸法D(mm)約25寸法h(mm)10呼び径dM12
サラバネN 大阪魂サラバネN大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.5全高(mm)10.1寸法S(mm)17寸法D(mm)22寸法T(mm)1.6寸法h(mm)7.8呼び径dM10
ジオメットサラバネN 大阪魂ジオメットサラバネN大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.25全高(mm)8.4寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.4呼び径dM8
ユニクロ ナイロンN (UNC 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNC大阪魂
878税込966
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
サイズ7/16-14寸法L(mm)8.61寸法H(mm)11.88寸法B(mm)15.92寸法C(mm)18.11
GBナイロンN(DIN 大阪魂GBナイロンN(DIN大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
ドブナイロンN(1シュ) 大阪魂ドブナイロンN(1シュ)大阪魂
1,614税込1,775
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
BCナイロンN(1シュ) 大阪魂BCナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
クロメ-トUナット(CAPツキ(ホソメ 大阪魂クロメ-トUナット(CAPツキ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25タイプ細目寸法H(mm)19寸法e(mm)21.9寸法l(mm)15.8寸法s(mm)19寸法m(mm)9呼び径dM12ピッチP(mm)1.25
クロメ-トUナット(CAPツキ 大阪魂クロメ-トUナット(CAPツキ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法L(mm)19.8寸法s(mm)22寸法h(mm)24.5寸法m(mm)11呼び径dM14ピッチP(mm)2
Uナット(ウスガタ 大阪魂Uナット(ウスガタ大阪魂
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)41.6寸法s(mm)36寸法h(mm)16呼び径dM24ピッチP(mm)3
8-クロメトUナット(ウスガタ 大阪魂8-クロメトUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法h(mm)8.5呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
Uナット(ゴクボソ 大阪魂Uナット(ゴクボソ大阪魂
5,125税込5,638
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5表面処理ユニクロねじの呼びM30
ゆるみ止めナット