絞り込み
ねじの呼び
  • M4(93)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(14)
  • SUS316L(2)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(60)
  • SWCH10R(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)
  • 0.5(46)
  • 0.8(132)
  • 1(220)
  • 1.25(387)
  • 1.27(20山)(13)
  • 1.5(357)
  • 1.58(16山)(27)
  • 1.75(194)
  • 2(259)
  • 2.11(12山)(15)
  • 2.3(11山)(24)
  • 2.5(172)
  • 2.54(10山)(22)
  • 3(129)
  • 3.17(8山)(12)
  • 3.5(65)
  • 4(46)
  • 4.5(17)
  • その他(12)
表面処理
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(12)
  • クロメート(11)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(13)
  • 生地/未処理(8)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(56)
規格
  • 1種(13)
  • 2種(16)
1種・2種
ブランド
  • 大阪魂(45)
  • 冨士精密(15)
  • 巴工業(13)
  • 双和製作所(6)
  • 紀州ファスナー(5)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • サンワ・アイ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • イチヤナギ(1)
  • ロックファスナー(1)
大阪魂・冨士精密・巴工業・双和製作所・紀州ファスナー・エスコ・コノエ・TRUSCO・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・イチヤナギ・ロックファスナー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(93)
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
829税込912
1パック(35個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂ナイロンナット1種(ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(6個)
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)コノエ(7件のレビュー)
569税込626
1パック(90個)
当日出荷
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
649税込714
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
109税込120
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(9個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
195税込215
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
スプリングナット(鉄/三価クロメート) 大阪魂スプリングナット(鉄/三価クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
559税込615
1パック(60個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
459税込505
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(パック品)サンワ・アイ(8件のレビュー)
479税込527
1パック(14個)
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
Uナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
469税込516
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
SUSフランジナイロンナット 大阪魂SUSフランジナイロンナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM4 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ
570税込627
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4
スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所スーパーEナット(316L)(パック品)双和製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,490税込1,639
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
クロ-ムサラバネN 大阪魂クロ-ムサラバネN大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷
形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイくさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)サンワ・アイ(1件のレビュー)
379税込417特価
1パック(22個)
当日出荷から6日以内出荷
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)緩み止めナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
709税込780
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
3カ-B FRLナット 大阪魂3カ-B FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(パック品)巴工業(1件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
3カ-W フランジツキUナット 大阪魂3カ-W フランジツキUナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
表面処理3価ホワイト
くさびナット三価クロメート TRUSCOくさびナット三価クロメートTRUSCO
999税込1,099
1セット(85個)
当日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(2500個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ニッケル Uナット (2シュ 大阪魂ニッケル Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ニッケルFRLナット 大阪魂ニッケルFRLナット大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ2種
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
MIC セルフロックナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC セルフロックナット (鉄/ユニクロ)コノエ
989税込1,088
1パック(35個)
3日以内出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンくさびナット TRUSCOステンくさびナットTRUSCO
819税込901
1セット(20個)
当日出荷
非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ2 0433
リードロックナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂リードロックナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
61,980税込68,178
1箱(4000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット