ゆるみ止めナット :「はとめ」の検索結果

ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(46)
ナットの内部にリング状の金属板が組み込まれており、ねじに食いつくことにより緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類メートル並目
1袋(50個)
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(8個)
499 税込549
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(12個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(8個)
529 税込582
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(5000個)
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(13個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大阪魂FRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1袋(19個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1袋(17個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
1袋(14個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)0.5 全高(mm)3.6 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)7 寸法T(mm)0.5 寸法h(mm)2.4 呼び径dM3
1袋(61個)
667 税込734
翌日出荷

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
1袋(7個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(5000個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(3000個)
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(3000個)
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(7000個)
129,800 税込142,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(7000個)
129,800 税込142,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(8000個)
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(3000個)
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質黄銅 規格1種 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(3000個)
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(3000個)
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
1袋(44個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法s(mm)5.5 寸法h(mm)3.2 寸法m(mm)2.7
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

寸法L(mm)3.9 呼び径M3 寸法H(mm)4.4 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)5.5 寸法D(Φmm)8 寸法C(mm)6.3 ピッチP(mm)0.5
1袋(4個)
667 税込734
翌日出荷

材質 規格2種 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(7000個)
109,800 税込120,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質チタン 規格1種 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
329,800 税込362,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。非回転による「ゆるみ」防止。何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
材質 山数5 ねじの種類ナット 表面処理クロメート
1箱(2000個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)0.5 寸法s(mm)6 寸法m(mm)1.6 ねじの呼びM3
1袋(100個)
667 税込734
翌日出荷

材質 規格2種 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(7000個)
159,800 税込175,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル並目
1箱(5000個)
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(5000個)
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(8000個)
329,800 税込362,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング