作業服 :「循環水ポンプ」の検索結果



作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別ベスト 材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズフリー 質量(g)600 胸囲(cm)約80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh)5000 使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上 取扱説明書(353.2MB)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります