空調・水冷ウェア (1) 防護服・保護服・特殊服 (11) カテゴリ: 作業服ブランド: 日光物産(NIKKO)すべて解除
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO) 当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途 ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。 色 ブルー 機能 通気性、粉じんバリア性 素材 ポリプロピレン
防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO) 翌日出荷
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途 アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。 種別 つなぎ 色 ホワイト 機能 通気性、防じん 素材 ポリプロピレン
難燃防護服 バリアーマン B9040 日光物産(NIKKO) 当日出荷 から 6日以内出荷
使い捨てタイプ難燃性JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)EN14116適合品(Index1)静電気帯電防止加工テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途 火気を伴う作業など粉じんを伴う作業など 種別 つなぎ 材質 ポリエステル/パルプ系 色 ブルー 機能 難燃・帯電防止
化学防護服 バリアーマン B5540 日光物産(NIKKO) 当日出荷
使い捨てタイプJIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)静電気帯電防止加工耐水性能1,300mm以上テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途 アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業など 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 色 ホワイト 機能 撥水、撥油・帯電防止 JIS規格 JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
シューズカバー バリアーマン C8000 日光物産(NIKKO) 予約販売
使い捨てタイプJIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)静電気帯電防止加工耐水性能2,000mm以上多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。
用途 無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 色 イエロー サイズ フリー 機能 帯電防止 JIS規格 JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO) (1件のレビュー) 6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。
バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途 機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 色 ホワイト+ブルー
耐薬品化学防護服 バリアーマン C8050 日光物産(NIKKO) 当日出荷 から 6日以内出荷
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
JIS T 8115適合品です。タイプ3.4.5.6(液体、スプレー、微粒子、ミスト)耐水圧2000mm以上。
感染性物質に対する防護性能があります。
使い捨てタイプ。
つなぎ服タイプ。
用途 無機化学薬品取り扱い現場。・さまざまなバイオハザードに対応。・ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 色 イエロー JIS規格 JIS T 8115適合品
バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO) (6件のレビュー) 6日以内出荷 から 12日以内出荷
使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途 熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容 ジャケット単品のみ ファン径(cm) 取付用穴サイズ:9 素材 内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO) 当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途 機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 色 ホワイト 仕様 右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入 性能 帯電防止加工 種別 パンツ 材質 スパンボンド不織布、メルトブロー 機能 粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー 日光物産(NIKKO) (1件のレビュー) 当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途 機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 色 ホワイト 仕様 右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐 性能 帯電防止加工 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 スパンボンド不織布、メルトブロー 機能 粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO) (14件のレビュー) 当日出荷
不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途 機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 色 ホワイト 仕様 左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能 帯電防止加工 種別 つなぎ 材質 スパンボンド不織布 機能 粉体防護、静電気防護
防護服 Pro Tool P1410 日光物産(NIKKO) 当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途 機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 色 ホワイト 仕様 左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能 帯電防止加工 種別 つなぎ 材質 スパンボンド不織布、メルトブロー 機能 粉体防護、静電気防護
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります マルチ収納袋 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 381 ¥ 346 バスケットへ