絞り込み
ブランド
  • セーフラン安全用品
  • モノタロウ(102)
  • フェリック(2,884)
  • サンエス(1,877)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,087)
  • ジーベック(937)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(908)
  • カーシーカシマ(799)
  • クロダルマ(796)
  • ボンマックス(794)
  • セブンユニフォーム(707)
  • エスコ(633)
  • コーコス信岡(571)
  • 住商モンブラン(539)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(491)
  • 桑和(479)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(412)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
  • bigborn(ビッグボーン)(380)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(10)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(2)
  • LL(1)
  • M(3)
  • その他(2)
  • フリー(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防油エプロン 黒 セーフラン安全用品防水防油エプロン 黒セーフラン安全用品
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
丈夫で水や油に強いアームカバーです。油分のある作業時の汚れ対策におすすめです。水仕事や汚れやすい作業や、介護現場などでも活躍します。
トラスコ品番421-0009材質PVC厚さ(mm)0.5幅(cm)約70(ワンタイプ)着丈(cm)約100
溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品溶接用牛革防護服セーフラン安全用品(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1着
欠品中
溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様長袖割烹着型、背面バックル着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
溶接用牛革靴カバー セーフラン安全用品溶接用牛革靴カバーセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1足
当日出荷
靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
溶接用牛革エプロン セーフラン安全用品溶接用牛革エプロンセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。
仕様ポケットx1材質牛革着丈(cm)約88裾幅(cm)約58上幅(cm)約27
不織布使い捨てシューズカバー セーフラン安全用品不織布使い捨てシューズカバーセーフラン安全用品
2,398税込2,638
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。 すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途工場、事務所など床汚れ防止材質PP不織布ブルーサイズワンサイズタイプ左右兼用寸法(cm)約38.5×15特性滑り止め
使い捨て靴下 セーフラン安全用品使い捨て靴下セーフラン安全用品
3,890税込4,279
1セット(100足)
当日出荷
衛生的な使い捨てタイプの靴下。とても薄く履き心地が良い。足首はしめつけず履き口は弾力ゴムを利用。
用途介護、訪問介護など衛生的に使用できる使い捨て靴下。靴屋さんでの靴試着時の貸出用としても最適です。材質ポリエステル入数100足サイズ(cm)24~27
使い捨て防水アームカバー セーフラン安全用品使い捨て防水アームカバーセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。 衛生的な使い切りタイプ。
用途異物混入防止や汚れ対策に。ホワイト(半透明)サイズフリータイプ左右兼用寸法(cm)約40×20素材PE特性防水
防水使い捨てシューズカバー セーフラン安全用品防水使い捨てシューズカバーセーフラン安全用品
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。
用途異物混入防止や汚れ対策に。材質CPEブルーサイズワンサイズタイプ左右兼用寸法(cm)約39×15特性防水
PVC防水アームカバー 10双入り セーフラン安全用品PVC防水アームカバー 10双入りセーフラン安全用品
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
軽作業向きのPVC防水アームカバーです。作業時の洋服袖部分への汚れ付着防止に。10組セット。
用途水場仕事や介護の現場などにも厚さ(mm)約0.13乳白色サイズフリー長さ(cm)約37アズワン品番65-1339-49素材PVC特性防水
溶接用牛革腕カバー セーフラン安全用品溶接用牛革腕カバーセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1ペア
8日以内出荷
肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
仕様袖口リブ仕様材質【本体】牛床革【紐】ポリエステルサイズフリー質量(g)400ひも長(cm)78
防水エプロン10枚セット セーフラン安全用品防水エプロン10枚セットセーフラン安全用品
4,798税込5,278
1袋(10枚)
6日以内出荷
材質PVC厚さ(mm)約0.18半透明ホワイト入数(枚)10セット長さ(cm)約107身幅(cm)(平置き)約67
AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品AS-COOL(TM)化学防護服セーフラン安全用品
999税込1,099
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)関連資料(0.38MB)
帆布脚絆 J2442 セーフラン安全用品帆布脚絆 J2442セーフラン安全用品
849税込934
1組
6日以内出荷
丈夫な帆布を使用した脚絆です。面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい。作業ズボン裾の巻き込み防止や、足首周辺の保護に。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首への異物混入やヤケドやケガの防止に材質帆布アイボリーサイズフリータイプマジック式丈(cm)約28.5アズワン品番65-0597-93足首周り(cm)約41ふくらはぎ周り(cm)約38
ディスポキャップ スティック状(1000枚) セーフラン安全用品ディスポキャップ スティック状(1000枚)セーフラン安全用品
15,980税込17,578
1ケース(1000枚)
7日以内出荷
材質ポリプロピレンスパンボンドホワイトサイズフリーサイズ滅菌無し目付(g/m2)12
牛革溶接帽フードキャップ セーフラン安全用品牛革溶接帽フードキャップセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1枚
欠品中
前開きで頭巾のように装着し、面ファスナーで留めてご使用ください。頭部から肩までしっかり保護する牛革溶接帽。ツバ無しタイプで視界良好。
仕様面ファスナー固定材質牛革サイズフリーサイズ
溶接用牛革手袋(5本指) セーフラン安全用品溶接用牛革手袋(5本指)セーフラン安全用品
999税込1,099
1双
6日以内出荷
溶接作業に便利な牛革の手袋です。5本指タイプで高作業性。
用途溶接作業等に便利です。サイズフリーサイズ仕様5本指タイプアズワン品番65-1339-11
AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセットセーフラン安全用品
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)
AS-COOL(TM)専用バッテリー セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用バッテリーセーフラン安全用品
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A関連資料(0.9MB)
AS-COOL(TM)専用取付ファン セーフラン安全用品AS-COOL(TM)専用取付ファンセーフラン安全用品
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)防水保護等級IP55
難燃作業エプロン セーフラン安全用品難燃作業エプロンセーフラン安全用品
2,798税込3,078
1枚
8日以内出荷
胸付きタイプで保護範囲が広く、軽くて作業性が良い難燃エプロンです。難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります。両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません。スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です。
材質ガラス繊維+表面シリコンコーティングオレンジサイズフリー(90×55cm)質量(g)270耐熱温度(℃)【両面シリコーンコーティング】260【ガラス繊維】550
【日本製】使い捨てPPキャップ セーフラン安全用品【日本製】使い捨てPPキャップセーフラン安全用品
39,980税込43,978
1箱(600枚)
8日以内出荷
安心の国内生産品です。
用途毛髪混入対策や、ヘアトリートメントキャップとして、ヘアカラー、髪染めにも最適です。材質ポリプロピレン透明サイズフリーサイズ入数(枚)600直径(mm)約310
防虫服4点セット セーフラン安全用品防虫服4点セットセーフラン安全用品
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
首元のファスナーでパーカーを着用したまま顔が出せ食事も可能です。メッシュ素材で通気性に優れます。
用途ガーデニングや農作業時などの簡易的な防虫対策として。セット内容フルフェイスパーカー、パンツ、手袋、足カバー材質ポリエステルブラック
洗えるインナーキャップ(メッシュタイプ) セーフラン安全用品洗えるインナーキャップ(メッシュタイプ)セーフラン安全用品
39,980税込43,978
1箱(50枚)
8日以内出荷
用途毛髪落下対策に。ホワイト
洗える頭巾 セーフラン安全用品洗える頭巾セーフラン安全用品
85,980税込94,578
1箱(50枚)
8日以内出荷
用途毛髪落下対策に。ホワイト種類ツバ付混率(%)ポリエステル65、綿35
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセットセーフラン安全用品
39,980税込43,978
1箱(50セット)
4日以内出荷
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品日本製 衛生キャップ(ディスポ) 720枚入りセーフラン安全用品
11,980税込13,178
1ケース(720枚)
6日以内出荷
長い髪でもしっかり納まり、毛髪落下防止や異物混入対策に効果的。キャップは広げた状態で箱に入っているのですぐに被れます。安心の日本製です。
用途異物混入対策などに。材質PPスパンボンド不織布サイズフリーサイズ直径(Φmm)約320入数720枚
帆布胸当てエプロン セーフラン安全用品帆布胸当てエプロンセーフラン安全用品
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
シンプルなポケット無しタイプの帆布胸当て作業用エプロンです。厚手の帆布で耐久性に優れます。首に掛け、腰でひもを縛るタイプです。
材質帆布サイズフリー着丈(cm)約100裾幅(cm)約62上幅(cm)胸当て:約21アズワン品番65-0598-03
フィットアームカバー 1116シリーズ セーフラン安全用品フィットアームカバー 1116シリーズセーフラン安全用品
1,498税込1,648
1双
4日以内出荷
スポーツや園芸作業時、サイクリングなどの日焼けや日差し対策に。炎天下や猛暑時の流れ落ちる汗対策にも。ダブつかず、ストレッチで程よいフィット感。洗濯して繰り返しご使用いただけます。男女兼用ワンサイズとなります。
材質ナイロン93%、ポリウレタン7%幅(cm)9.5(平置き時)(伸縮性あり)長さ(cm)40(平置き時)

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服