絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(1)
  • LL(1)
  • M(1)
  • その他(2)
  • フリー(12)
ブランド
  • セーフラン安全用品
  • モノタロウ(67)
  • フェリック(2,861)
  • サンエス(2,002)
  • 自重堂(1,071)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(913)
  • ジーベック(740)
  • セブンユニフォーム(662)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • クロダルマ(633)
  • ボンマックス(615)
  • コーコス信岡(593)
  • 住商モンブラン(532)
  • bigborn(ビッグボーン)(440)
  • ボストン商会(434)
  • 桑和(412)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
  • アイトス(334)
  • KAZEN(308)
  • リミット(303)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(295)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水防油エプロン 黒 セーフラン安全用品

    防水防油エプロン 黒

    セーフラン安全用品(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    丈夫で水や油に強いアームカバーです。油分のある作業時の汚れ対策におすすめです。水仕事や汚れやすい作業や、介護現場などでも活躍します。
    トラスコ品番421-0009材質PVC厚さ(mm)0.5幅(cm)約70(ワンタイプ)着丈(cm)約100
  • 溶接用牛革防護服 セーフラン安全用品

    溶接用牛革防護服

    セーフラン安全用品(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷
    溶接作業に便利な牛革防護服です。割烹着のように腕を通して前から着用し、前面をカバーできます。
    用途溶接作業等に便利です。仕様長袖割烹着型、背面バックルサイズフリーサイズ着丈(cm)約105アズワン品番65-1339-10
  • 溶接用牛革靴カバー セーフラン安全用品

    溶接用牛革靴カバー

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1足
    当日出荷
    靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。
    仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
  • 使い捨て靴下 セーフラン安全用品

    使い捨て靴下

    セーフラン安全用品
    3,890税込4,279
    1セット(100足)
    当日出荷
    衛生的な使い捨てタイプの靴下。とても薄く履き心地が良い。足首はしめつけず履き口は弾力ゴムを利用。
    用途介護、訪問介護など衛生的に使用できる使い捨て靴下。靴屋さんでの靴試着時の貸出用としても最適です。材質ポリエステルサイズ(cm)24~27入数100足
  • 溶接用牛革エプロン セーフラン安全用品

    溶接用牛革エプロン

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。
    仕様ポケットx1材質牛革着丈(cm)約88裾幅(cm)約58上幅(cm)約27
  • 不織布使い捨てシューズカバー セーフラン安全用品

    不織布使い捨てシューズカバー

    セーフラン安全用品
    2,398税込2,638
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。 すべり止め加工、底ゴムタイプ。
    用途工場、事務所など床汚れ防止材質PP不織布ブルーサイズワンサイズタイプ左右兼用寸法(cm)約38.5×15特性滑り止め
  • 使い捨て防水アームカバー セーフラン安全用品

    使い捨て防水アームカバー

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。 衛生的な使い切りタイプ。
    用途異物混入防止や汚れ対策に。ホワイト(半透明)サイズフリータイプ左右兼用寸法(cm)約40×20素材PE特性防水
  • 防水使い捨てシューズカバー セーフラン安全用品

    防水使い捨てシューズカバー

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。
    用途異物混入防止や汚れ対策に。材質CPEブルーサイズワンサイズタイプ左右兼用寸法(cm)約39×15特性防水
  • 防虫服4点セット セーフラン安全用品

    防虫服4点セット

    セーフラン安全用品
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    首元のファスナーでパーカーを着用したまま顔が出せ食事も可能です。メッシュ素材で通気性に優れます。
    用途ガーデニングや農作業時などの簡易的な防虫対策として。セット内容フルフェイスパーカー、パンツ、手袋、足カバー材質ポリエステルブラック
  • PVC防水アームカバー 10双入り セーフラン安全用品

    PVC防水アームカバー 10双入り

    セーフラン安全用品
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    軽作業向きのPVC防水アームカバーです。作業時の洋服袖部分への汚れ付着防止に。10組セット。
    用途水場仕事や介護の現場などにも厚さ(mm)約0.13乳白色サイズフリー長さ(cm)約37アズワン品番65-1339-49素材PVC特性防水
  • AS-COOL(TM)化学防護服 セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)化学防護服

    セーフラン安全用品
    999税込1,099
    1着ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
  • AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用ファン&専用バッテリーセット

    セーフラン安全用品
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファン(ASF01)と、専用バッテリー(ASB01)をセットにしてお届け。専用化学防護服(AS001)及び、専用取付ファン(ASF01)、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18
  • 溶接用牛革腕カバー セーフラン安全用品

    溶接用牛革腕カバー

    セーフラン安全用品
    2,598税込2,858
    1ペア
    当日出荷
    肩から腕までしっかり保護する牛革製腕カバー。両腕を付属のひもで繋げて使用するタイプです。片腕のみの使用も可能です。袖口リブ仕様で作業性に優れます。
    仕様袖口リブ仕様材質【本体】牛床革【紐】ポリエステルサイズフリー質量(g)400ひも長(cm)78
  • 帆布胸当てエプロン セーフラン安全用品

    帆布胸当てエプロン

    セーフラン安全用品
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    シンプルなポケット無しタイプの帆布胸当て作業用エプロンです。厚手の帆布で耐久性に優れます。首に掛け、腰でひもを縛るタイプです。
    材質帆布サイズフリー着丈(cm)約100裾幅(cm)約62上幅(cm)胸当て:約21アズワン品番65-0598-03
  • 難燃作業エプロン セーフラン安全用品

    難燃作業エプロン

    セーフラン安全用品
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷
    胸付きタイプで保護範囲が広く、軽くて作業性が良い難燃エプロンです。難燃性素材で燃え広がりを抑え、身を守ります。両面シリコーンコーティングで、皮ふを刺激しません。スマホにぴったりのミニポケット付きで便利です。
    材質ガラス繊維+表面シリコンコーティングオレンジサイズフリー(90×55cm)質量(g)270耐熱温度(℃)【両面シリコーンコーティング】260【ガラス繊維】550
  • 防水エプロン10枚セット セーフラン安全用品

    防水エプロン10枚セット

    セーフラン安全用品
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)約0.18半透明ホワイト入数(枚)10セット長さ(cm)約107身幅(cm)(平置き)約67
  • 帆布脚絆 J2442 セーフラン安全用品

    帆布脚絆 J2442

    セーフラン安全用品
    849税込934
    1組
    6日以内出荷
    丈夫な帆布を使用した脚絆です。面ファスナー開閉式(全開)で着脱しやすい。作業ズボン裾の巻き込み防止や、足首周辺の保護に。
    用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首への異物混入やヤケドやケガの防止に材質帆布アイボリーサイズフリータイプマジック式丈(cm)約28.5アズワン品番65-0597-93足首周り(cm)約41ふくらはぎ周り(cm)約38
  • 使い捨て防水防汚エプロン セーフラン安全用品

    使い捨て防水防汚エプロン

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    使い捨てタイプで軽作業向きのPE胸付きエプロンです。水場仕事や介護の現場などにもおすすめです。胸付きタイプで、衣服への汚れ付着防止に効果的です。
    材質PE厚さ(mm)0.012サイズ(cm)身幅(平置き)106×70入数100枚
  • AS-COOL(TM)専用バッテリー セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用バッテリー

    セーフラン安全用品
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服専用ファン(ASF01)専用バッテリーです。本品は必ず専用化学防護服(AS001)及び専用取付ファン(ASF01)と組み合わせてご使用ください。※注意※AS-COOL(TM)化学防護服専用取付ファン(ASF01)以外の物の充電にはご使用できません。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A
  • AS-COOL(TM)専用取付ファン セーフラン安全用品

    AS-COOL(TM)専用取付ファン

    セーフラン安全用品
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    AS-COOL(TM)化学防護服にご使用いただける専用ファンです。専用化学防護服(AS001)及び、専用バッテリー(ASB01)と組み合わせでご使用ください。正転-逆転を繰り返すファン駆動により、防護服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ、快適に保ちます。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など材質PC+シリコン質量(g)約160動作モード(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)サイズ(mm)本体(シリコンパーツ付き):約Φ110×58最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18防水保護等級IP55
  • 【日本製】使い捨てPPキャップ セーフラン安全用品

    【日本製】使い捨てPPキャップ

    セーフラン安全用品
    37,980税込41,778
    1箱(600枚)
    8日以内出荷
    安心の国内生産品です。
    用途毛髪混入対策や、ヘアトリートメントキャップとして、ヘアカラー、髪染めにも最適です。材質ポリプロピレン透明サイズフリーサイズ入数(枚)600直径(mm)約310
  • ディスポキャップ スティック状(1000枚) セーフラン安全用品

    ディスポキャップ スティック状(1000枚)

    セーフラン安全用品
    15,980税込17,578
    1ケース(1000枚)
    7日以内出荷
    材質ポリプロピレンスパンボンドホワイトサイズフリーサイズ滅菌無し目付(g/m2)12
  • 化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット セーフラン安全用品

    化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット

    セーフラン安全用品
    39,980税込43,978
    1箱(50セット)
    4日以内出荷
    化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
    用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
  • 牛革溶接帽フードキャップ セーフラン安全用品

    牛革溶接帽フードキャップ

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1枚
    6日以内出荷
    前開きで頭巾のように装着し、面ファスナーで留めてご使用ください。頭部から肩までしっかり保護する牛革溶接帽。ツバ無しタイプで視界良好。
    仕様面ファスナー固定材質牛革サイズフリーサイズ
  • 日本製 衛生キャップ(ディスポ)  720枚入り セーフラン安全用品

    日本製 衛生キャップ(ディスポ) 720枚入り

    セーフラン安全用品
    11,980税込13,178
    1ケース(720枚)
    6日以内出荷
    長い髪でもしっかり納まり、毛髪落下防止や異物混入対策に効果的。キャップは広げた状態で箱に入っているのですぐに被れます。安心の日本製です。
    用途異物混入対策などに。材質PPスパンボンド不織布サイズフリーサイズ直径(Φmm)約320入数720枚
  • 溶接用牛革手袋(5本指) セーフラン安全用品

    溶接用牛革手袋(5本指)

    セーフラン安全用品
    999税込1,099
    1双
    6日以内出荷
    溶接作業に便利な牛革の手袋です。5本指タイプで高作業性。
    用途溶接作業等に便利です。仕様5本指タイプサイズフリーサイズアズワン品番65-1339-11

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服