作業服 :「長時間保冷剤」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風式と違い、冷風循環方式により温度を下げることが可能です。粉塵・塗料・有害ガスなどの吸い込みがありません。ファン取り付けの加工が無く、すぐご使用できます。少量の冷却水(約150mL)で済むため、氷が溶けにくく長時間の冷却が可能です。少量の冷却水(約150mL)で済むため、軽量です。氷や保冷剤などの量を調節すれば、さらに軽量にすることが可能です。背面内部は氷が溶けにくいアルミ保冷材仕様です。洗濯可能で衛生的です。
セット内容リチウム電池、充電コード ブラック サイズフリー 質量(g)(タンク)620/(バッテリー)133 電圧(V)3.6 出力ポンプ:7.4/150(V/mA) 材質(ホース)シリコンゴム 冷却方式1.背面タンクに約150mLの水を入れます、2.冷凍ペットボトルを入れて下さい、3.バッテリーオンで即冷却します 流量(mL/min)(ポンプ)320~370 材質(タンク)TPU 充電時間(時間)最大2.5(2.0Aアダプター使用時) バッテリー容量(mAh)5200 素材(クールベスト)ポリエステル/(背面保冷)アルミ・ポリウレタン 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)97×64×24(バッテリー) 冷却時間出力モード1:約3時間/出力モード2:約3.5時間/出力モード3:約4時間 冷却能力1.タンク最上部に配置された循環水入口から暖められた冷却水が入ります、2.冷却水がペットボトル上部から下部に向けペットボトルを這うように流れ落ち完全に冷却されます、3.タンク最下部の冷却水出口から冷却された冷却水が冷却ホースを回り常に最良で快適な状態をキープします
1セット
19,900 税込21,890
翌々日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります