作業服 :「水冷ベスト」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。
用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策
仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mL
セット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2
サイズフリー
質量(g)440(バッテリー含まず)
胸囲(cm)48~59
肩幅(cm)28
充電時間(時間)満3.5
バッテリー容量(mAh)5000
稼働時間(時間)約4.5
前身丈(cm)47
後身丈(cm)49
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。