作業服 :「保冷ベスト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
短め丈で身体にジャストフィットし、ブレが少なく作業の邪魔になりにくいです。身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファンを採用しています。保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタを使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤です。
材質高吸水性ポリマー
寸法(mm)150×140
摘要HO-802 冷却ベストV用替え保冷剤
質量(g)220
コード106-8058
アズワン品番65-3359-51
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
フルハーネスの上から着用可能なクールベストです。首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能です。
仕様フルハーネス対応、専用保冷剤4箇所使用タイプ 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:ポリエステル セット内容:HO-8931 専用保冷剤×1セット(2連保冷剤1個、単体保冷剤2個、4連保冷剤1個) 予備用としてHO-8931 専用保冷剤を別売しております 色:ブラック サイズ:フリー 着丈(cm):42 肩幅(cm):34 コード番号:353-3881
アズワン品番65-3360-62
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ベストです。吸気部分にはファン脱落防止ネット付きです。落下時の首吊り事故のリスクを軽減、軽い負荷でファスナーが外れるクイックフリーファスナー仕様です。腰部には保冷剤を入れられるポケット付です。
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。