作業服 :「冷凍蓄冷剤」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル
仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444
アズワン品番65-3362-22
1セット
¥7,690
税込¥8,459
7日以内出荷
身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。
保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。
一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。
気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。
※使用環境によって異なります。
リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。
保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。
セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)
材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
種別ベスト型リュックタイプ
質量(kg)4
電源単3形アルカリ電池×4
定格電圧(V)6
タンク容量(L)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430
機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚
流量(mL/min)350
素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン
稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。