作業服 :「扇風機作業着」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!。ファンはケーブルレスなので手持ちの扇風機としても使えます。
用途暑さ対策空調ベスト
セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×2個、3200mAhバッテリー×2台、充電用ケーブル×1本
色シルバー
混率(%)ポリエステル100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3200
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8
熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)。リモコン操作で風量調節/ファンのON・OFF切り替えができます。最大12Vの高電圧バッテリーで超ハイパワーを実現!風量にこだわるなら断然12V仕様!
用途暑さ対策空調ベスト
色アッシュグレー
セット内容ウェア、6400mAhバッテリー×1台、爆風ファン×2個、ACアダプター×1個、ケーブル×1本、リモコン×1個
混率(%)綿100
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)6400
電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約8/風量弱:約14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。