作業服 :「天蓋」の検索結果

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
コーティング付。笠の表面はコーティングされているので、水に強くなっています。五徳、あご紐付。付属の五徳を取り付けることにより、頭から少し浮くため風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除け。
材質ヤシ
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です
仕様通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。ボア素材の襟付EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照)EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。EA915GE-40(防寒フード)を取付ることができます。(サブ画像参照)襟の後に取付用スナップが付いています。袖口ゴム編絞り、風が入りにくくなっています。合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所にポケットが付いています。アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。Lサイズで、着丈:約80cm身幅:約60cm肩幅:約47cm袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む)重量:約1.2kg
材質ポリエステル(中綿入り)
サイズXL
適合温度(℃)(約)-45
アズワン品番64-7945-98
1着
¥49,500
税込¥54,450
翌々日出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。