作業服 :「洗濯」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-10A 全長(mm)250 質量(g)19 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
570 税込627
当日出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-18A 全長(mm)450 質量(g)29 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
975 税込1,073
当日出荷

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-14A 全長(mm)350 質量(g)24 混率(%)ケブラー100 関連資料仕様(0.06MB)
1個
715 税込787
当日出荷

親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。 2層構造になっています。 耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。 入数は1双入りです。 洗濯可能です。
仕様●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g アズワン品番65-2118-54
1双
4,800 税込5,280
当日出荷

難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン ネイビー サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
3,850 税込4,235
当日出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。 洗濯して繰り返し使用できます。 伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。 手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に サイズフリー 特性耐切創 材質超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他 エスコ品番EA355KJ-1 幅(mm)70 厚さ(mm)約2 全長(mm)150 ゲージ10
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

極薄のストレッチマスク。湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です。 中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。 肩から首にかけて防寒します。全長は前後で長さが異なります。 30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。
特性防寒 エスコ品番EA915GE-12 材質ポリアミド 寸法(mm)前:約410、後:約340 質量(g)約40
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

フリーサイズ。洗濯可能。NFPA 70E 準拠。ASTM F1506 準拠。鼻、口、耳にぴったりとフィットします。難燃性に優れています。
材質難燃性アラミド繊維 グレー サイズ(mm)76×123(平置き時)
1枚
1,750 税込1,925
翌日出荷

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用 品名タイベック ソフトウエアⅢ型 耐水圧(mm)1300
1着
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名タイベック ソフトウエアⅠ型
1着
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5~6回できますが、アイロン掛けは避けてください。
用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など
1着
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減
仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160 アズワン品番68-1862-38
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミミシン糸スイトールCを使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。
材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% ブラック サイズS 胸囲(cm)80~88 身長(cm)155~165
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。
材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% ブラック
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機可能(温水で洗い、漂白剤は使用しないで下さい) 乾燥機使用不可 かかと付 ふくらはぎ部分は伸縮性のあるリブ編みでフィット感があります。 通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です
仕様●材質:ウール18%、ナイロン27%、アクリル55%●サイズ:L/XL アズワン品番68-1862-47
1足
2,160 税込2,376
3日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります