作業服 :「冷却服」の検索結果



作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン!。暑さ対策には冷蔵服
セット内容本体、USBケーブル、日本語説明書 材質布/ポリエステル100%、ユニット部/ABS樹脂 質量(g)約800 電源USB(5V 2A以上) 温度(℃)冷却プレート:強/周囲温度より-10~-15、中/周囲温度より-8~-13、弱/周囲温度より-5~-10※使用環境により異なります。※試験環境温度35時 ウエスト(cm)600※平置き採寸 肩幅(cm)42.5※平置き採寸 着丈(cm)約68 適合サイズフリーサイズ(M~XL相当) 使用環境温度(℃)推奨:20~35 モード冷却・腰ファン:弱/中/強、ペルチェ/ON、OFF アズワン品番60-2370-82 ケーブル長(cm)付属USBケーブル全長約60 連続動作時間【ファン+ペルチェ使用時】/約3時間、中/約3時間30分、弱/約4時間、ペルチェのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):約4時間、ファンのみ使用時(モバイルバッテリー10000mAh使用時):強/約6時間、中/約7.5時間、弱/約8.5時間 衿高40mm※平置き採寸 袖口(cm)25、37※平置き採寸
1個
18,898 税込20,788
9日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります