1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用 仕様使用回数(回):約500 付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上) ブラック サイズF 容量3.7V 10000mAh(37Wh) 質量(g)223 出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1 定格容量5V 6500mAh(32.5Wh) 入力DC5V/2.4A USB Type-C×1 使用電池充電式リチウムポリマー 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約6 製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります