作業服 :「ACアダプター 1.5V」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
関連キーワード
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書
質量(kg)9.5
容量(L)26
耐荷重(kg)110
入力DC 37V 1.5A
モーター(W)100
対応勾配最大角度:4°
寸法(cm)38.5×25×57.5
バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh
タイヤサイズ4インチ
ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック
最高速度(km/h)8
走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。