作業服 :「大型ファン」の検索結果
作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

作業服名入れ・裾上げ
- FAX注文書シート
- FAX注文ガイド
- WEBからの注文方法
- 別途、刺繍代が必要です。
- 別途、裾上げ代が必要です。
- パンツの名入れはお受けできません。
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご利用ガイド
関連キーワード
最大電圧25Vのバッテリー、驚異的な風量毎秒約105Lと大幅改善されたファンは、汗ばむ時期の作業を快適にしてくれる事間違いなしです。
ジャケットは、破れに強いリップストップ生地を採用し、タフな環境でも安心してご着用いただけるフルハーネス対応となっております。
また、今モデルから搭載したYKK社のクイックフリージッパーは万が一の緊急回避に役立ちます。
首からの風抜けが良い立体メッシュ構造は健在で、肩パッドや保冷剤専用ポケット、複数の大型ポケットなど、多彩な機能を搭載しています。
バッテリーとファンがセットになっているので、すぐにご使用頂けます。
用途暑い季節、場所での作業、工事現場や、誘導など炎天下での作業時の熱中症対策に。
セット内容ベスト、モバイルバッテリー(専用レザーケース付属)、ハイパワーファン×2個
充電時間(時間)約5
風量(L/min)105(25V)、85(18V)、70(15V)、60(12V)
稼働時間(時間)4.5(25V)、4.5(18V)、7(15V)、11(12V)
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。