作業服 :「サイズネーム」の検索結果



作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)4.6 カーボングレー 容量(L)99(5cm拡張時:113) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)74.5×47.5×30.5/35.5(3辺合計153/158)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)4.4 カーボングレー 容量(L)78(5cm拡張時:92) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)3.4 カーボングレー 容量(L)43(5cm拡張時:49) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)3.4 グリーン 容量(L)43(5cm拡張時:49) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊 仕様1~3泊(機内持ち込み可) 付属品ネームタグ、スーツケースカバー 質量(kg)3.6 シルバー サイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114) 容量(L)33 機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック 保証期間2年 材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊 仕様1~3泊(機内持ち込み可) 付属品ネームタグ、スーツケースカバー 質量(kg)3.6 ペールミント サイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114) 容量(L)33 機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック 保証期間2年 材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング