作業服 :「ACアダプタ 5v」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15V/10時間連続稼働。羽の取り外し可能。薄型ファンによる軽量化。大型3枚羽で風量UP。ポリカーボネート素材で割れにくく丈夫な素材
セット内容ファン 2個、ファンケーブル 1本、バッテリー 1個、ACアダプター 1個、USBケーブル 1本、取扱説明書 1通 ブラック 風量約80L 最大電圧(V)15 稼働時間(時間)約10
1箱(1セット)
17,980 税込19,778
欠品中

業界トップクラス容量の20000mAhを搭載しました。パワーデリバリーによる急速充電で約3.7時間でフル充電が可能です。1時間の充電で約40%回復します。20V(2分)急速冷却の後、15Vの高風量で連続運転が可能です。
トラスコ品番661-3705 セット内容バッテリー(18305)1個、ACアダプター(18304)1個、取扱説明書 出力8/12/15/20(V) 充電時間約3.7時間 標準容量(mAh)20000
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります